Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000691 Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000691 Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Fiskars 1000691 Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55485579
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000691
EAN/GTIN:
     5905568365279
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Wenn Äste an weit entfernten Stellen abgesägt werden müssen, reicht eine handelsübliche Astsäge meist nicht aus. Die Fiskars QuikFit™ Wertastungssäge ist für ebensolche Einsätze ideal. Das Sägeblatt besteht aus gehärtetem Stahl und verfügt zusätzlich über einen Haken sowie ein Stoßmesser. Der Haken sorgt für Stabilität und verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt während der Arbeit. Das Stoßmesser hat die Funktion, die Rinde unterhalb des Astes zu durchtrennen. Außerdem soll es Rindenverletzungen vermeiden. Optimal ist die Fiskars QuikFit™ Wertastungssäge für den Einsatz mit den Teleskop-Stielen dieser Reihe. Sie kann daran schnell und sicher befestigt werden. Das Gewicht des Werkzeugs beträgt 330 Gramm. Es misst in der Länge 55 Zentimeter. Dieses Modell ist in typischem Fiskars® Design gestaltet - es hat schwarze und orangefarbene Elemente. Des Weiteren ist es mit dem Red Dot Design Award prämiert, welches vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen vergeben wird und international anerkannt ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
560 mm
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weitere Suchbegriffe: astsäge fiskars, astsäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,13*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,13*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,36*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.