Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A5 2x125 Micron glänzend (100)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A5 2x125 Micron glänzend (100)
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A5 2x125 Micron glänzend (100)
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A5 2x125 Micron glänzend (100)
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A5 2x125 Micron glänzend (100)
GBC Peel`n Stick Laminiertaschen A5 2x125 Micron glänzend (100)
Artikel-Nr.:
     1682-126240600
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747244
EAN/GTIN:
     0033816067400
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Mit den Peel'n'Stick Laminiertaschen lassen sich auf schnelle und einfache Weise auffallende Schilder in Profiqualität gestalten. Die selbstklebende Rückseite haftet auf den meisten Materialien, einschließlich Glas, Metall und Karton. Die Folie einfach vom Trägerpapier abziehen und aufkleben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Höhe
216 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A5
Dicke
0.25 mm
Selbstklebend
Ja
Ursprungsland
China
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,95*
ab € 24,31*
€ 33,08*
3 Tage
22
pro Satz
€ 5,49*
ab € 24,18*
€ 33,11*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 23,81*
€ 33,86*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 24,97*
€ 34,10*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 35,77*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,08*
€ 39,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,85*
€ 37,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,12*
€ 35,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,42*
€ 33,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,31*
€ 28,93
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,2431* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747245
ab € 3,27*
Zubehör
GBC
3740307
ab € 26,44*
Zubehör
GBC
3200746
ab € 53,04*
Zubehör
GBC
3747527
ab € 13,93*
Zubehör
GBC
3747236
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.