Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DR M 2P 255 FM Rot 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DR M 2P 255 FM Rot 230 V
DEHN DR M 2P 255 FM Rot 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56195101
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     953 205
EAN/GTIN:
     4013364108318
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
dehn überspannungsableiter typ 3
Zweipoliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Zweipoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
Schmale Bauform (Modulbauweise) nach DIN 43880
Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
AC-Steckertypen
Terminal
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus
5000 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Breite
18 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
90 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE, KEMA, VDE, UL, CSA
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Thermoplast
Reaktionszeit
0.000025 ms
Überstromschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
953014
ab € 46,84*
Zubehör
Dehn
953010
ab € 47,12*
Zubehör
Dehn
953011
ab € 46,91*
Zubehör
Dehn
953012
ab € 47,17*
Zubehör
Dehn
953013
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.