Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKU 1805 Getränkekühler Integriert B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKU 1805 Getränkekühler Integriert B Weiß
Liebherr FKU 1805 Getränkekühler Integriert B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5850597
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKU 1805-21
EAN/GTIN:
     9005382051610
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Bruttoinhalt, gesamt [l]: 180
Abmessungen H/B/T [cm]: 85,0/60/60
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]: 44,1
Nutzbare Breite Innenraum [cm]: 51,3
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]: 70,2
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]: 0,698
Kühlsystem Kühlteil: statisch
Abtauverfahren Kühlteil: automatisch
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Leistungen
Klimaklasse
SN
Geräuschpegel
44 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
204 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.698 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
513 mm
Tiefe
441 mm
Höhe
702 mm
Gewicht
35000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,88*
€ 749,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,29*
€ 708,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,52*
€ 643,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40511801
ab € 486,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.