Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Kunststoffbesen
>
Artikel
Gardena 3622-20 Besen Draußen Harte Borste Polypropylen (PP) Schwarz, Cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-58525521
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
3622-20
EAN/GTIN:
4078500017381
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Der GARDENA combisystem-Straßenbesen ist das optimale Gerät für den Einsatz im Garten und für die Wege rund ums Haus. Mit einer Arbeitsbreite von 45 cm und mit einem schlagfesten Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der robuste Besen vielseitig einsetzbar. Für ein optimales Reinigungsergebnis und effizientes Arbeiten sorgen hochwertige und geschmeidige Borsten aus Polypropylen. Eine integrierte Kratzkante oberhalb des Besens ermöglicht ein müheloses Entfernen von festgetretenem Schmutz oder feuchtem Laub. GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 oder 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Cyan
Borstentyp
Harte Borste
Material
Polypropylen (PP)
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Besen
Weitere Suchbegriffe:
Straßenbesen
,
Terrassenbesen
,
hofbesen gardena
,
baubesen
,
strassenbesen 30 cm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena 03712-20 Werkzeugständer & -regal
Gardena
03712-20
ab € 42,81*
Sonstiges
Gardena 3713-20 Aluminium
Gardena
03713-20
ab € 15,70*
Sonstiges
Gardena 3734-20 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Gardena
3734-20
ab € 13,89*
Sonstiges
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Gardena
3715
ab € 17,71*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3728-20
ab € 14,93*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3723-20
ab € 10,77*
Sonstiges
Gardena Combisystem-Teleskopstiel 160 - 290 cm
Gardena
03720-20
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen