Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier R1010BT Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier R1010BT Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 24 W
Edifier R1010BT Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 24 W
Edifier R1010BT Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58878243
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R1010BT BLACK
EAN/GTIN:
     6923520265794
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
24 W
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
241.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal, Wandmontierbar
Treiberdurchmesser
106 mm
Lautsprechermembranmaterial
Ceramic-paper
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 "
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
MDF-Platten
Lautstärkeregler
Drehregler
Bass-Justage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.