Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Radio-Antenne
>
FM Antenne
>
FM Zimmerantenne
>
Artikel
Hama ANT1438 Funkantenne DAB, DAB+
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-58906909
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00132177
EAN/GTIN:
4047443374073
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Digitalradio
FM Zimmerantenne
Radio-Antenne
Wenn sich der Empfang am Radio nicht so richtig einstellen will, kann eine zusätzliche Radioantenne helfen. Mit dieser Zimmerantenne genießen Sie Ihr Radioprogramm in sauberer DAB- und DAB+-Qualität, erhalten aber auch UKW-Empfang.
- zusätzliches Netzteil zur Stromversorgung
- separater Ein-/Ausschalter am Netzkabel zur energiesparenden Benutzung
- für digitalen Radioempfang (DAB/DAB+) sowie zur Signalverstärkung
- zusätzliches Netzteil zur Stromversorgung
- separater Ein-/Ausschalter am Netzkabel zur energiesparenden Benutzung
- Signalverstärkung für perfekte Empfangsleistung
- moderne, kompakte und hochwertige Design-Zimmerantenne
- mit UKW-Funktion
- für Band III und L
- inklusive 1,5 m Anschlusskabel mit F-Stecker
- Netzteil 220-240V/50Hz
- Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz (UKW), 174 - 240 MHz (Band III), 1452 - 1492 MHz (Band L)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Technische Details
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Stecker
Coax
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Breite
110 mm
Höhe
300 mm
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Antennen & Zubehör
>
Funkantennen
Weitere Suchbegriffe:
TV-Antenne
,
UHF Zimmerantenne
,
UKW Zimmerantenne
,
VHF Zimmerantenne
,
uhf zimmerantenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama DVB-T/DVB-T2-Zimmerantenne, Performance 15, superflach, Weis/Schwarz
Hama
00179828
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama Zimmerantenne Premium, DAB+, DAB, DVB-T2, UKW, aktiv, autom. Verstarkung
Hama
00221084
ab € 26,21*
Ähnlich
Thomson ANT1539 BEI UHD-Zimmerantenne, Performance 45, Grau/Beige
Thomson
00132194
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen