Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20m USB 2.0 USB Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20m USB 2.0 USB Kabel Schwarz
DeLOCK 20m USB 2.0 USB Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5894559
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82690
EAN/GTIN:
     4043619826902
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 20 m. Durch Anstecken einer weiteren 20 m Verlängerung lässt sich das Kabel um bis zu 40 m erweitern. Der höhere Querschnitt der Stromleitung und Datenleitung gewährleistet auch bei dieser Länge eine zuverlässige Verbindung beim Anschluss Ihrer Geräte. - Anschlüsse: USB 2.0-A Stecker > Buchse; - Chip: FE 1.1; - AWG 26 Datenleitung/AWG 22 Stromleitung; - Verlängerung bis zu 2 x 20 m Kabeln möglich; - Strom: bis max. 500 mA; - Konnektoren: goldbeschichtet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
USB Typ-A
Merkmale
Kabellänge
20 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82680
ab € 1,65*
Zubehör
Delock
82681
ab € 1,84*
Zubehör
Delock
82683
ab € 2,54*
Zubehör
Delock
82684
ab € 3,09*
Zubehör
Delock
82769
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.