Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
DeLOCK 82684 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5928581
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82684
EAN/GTIN:
4043619826841
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss diverser Geräte mit mini USB Schnittstelle, insbesondere jedoch für Fotokameras. Fotografen nutzen diese abgewinkelte Kabellösung, um z.B. im Fotostudio eine direkte Verbindung von der Kamera zum PC oder Notebook herzustellen. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der mini USB Buchse und komfortableres Arbeiten. Auch der höhere Querschnitt der Stromleitung und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel delock usb2.0 typ a
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 1.0m USB 3.0 A M/F USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A
Delock
82752
ab € 7,03*
Zubehör
DeLOCK 15m USB 2.0 USB Kabel Schwarz
Delock
82689
ab € 21,68*
Zubehör
DeLOCK 20m USB 2.0 USB Kabel Schwarz
Delock
82690
ab € 25,66*
Zubehör
DeLOCK 5.0m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A
Delock
82747
ab € 10,06*
Zubehör
DeLOCK 82680 USB Kabel 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82680
ab € 1,65*
Zubehör
DeLOCK 82681 USB Kabel 1 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82681
ab € 1,84*
Zubehör
DeLOCK 82682 USB Kabel 2 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82682
ab € 2,08*
Zubehör
DeLOCK 82683 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82683
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen