Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook - USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook - USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook - USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook - USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook - USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook - USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook - USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60148796
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB315C5C6
EAN/GTIN:
     0065030879941
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen

Verwenden Sie dieses USB-C zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptops, zum Beispiel Ihr Apple MacBook Pro oder Google Pixelbook, mithilfe eines USB-C-Wandladegeräts, eines KFZ-Ladegeräts oder einer Power Bank. Oder versorgen Sie Ihr Laptop mit Strom über eine USB-C-Dockingstation. Sie können auch Ihre USB-C-Festplatte über den USB-C-Port an Ihrem Laptop aufladen.

Laden Sie Ihre mobilen Geräte schnell auf

Dank der Stromversorgung mit 5 A laden Sie Ihre mobilen Geräte schneller auf als mit einem herkömmlichen USB-C 3.0-Kabel - perfekt für Menschen, die viel unterwegs sind. Reduzieren Sie Ihre Ladezeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihre mobilen Geräte dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie unterwegs benötigen.

Liefern Sie Full-4K-Video

Das Kabel unterstützt Full-4K- 60 Hz-Video und DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen DisplayPort-Bildschirmen. Es ist ideal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops mit einem Monitor mit beeindruckender Auflösung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher Farbtiefe für atemberaubende Details.

Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit den vom USB Implementers Forum (USB-IF) zertifizierten Kabeln.

Das USB Type-C-Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 3.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges und hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.

Das USB315C5C6 fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- USB-C auf USB-C Kabel für die Stromversorgung Ihrer USB Typ-C Geräte - Stellt bis zu 5 Ampere Stromstärke zum schnellen Laden Ihrer mobilen Geräte oder für die Stromversorgung Ihres USB-C Laptops bereit / Versorgen Sie Ihren USB-C Laptop mit einem USB Typ-C Wandstecker / Autoladegerät / Powerbank
- Laden Sie einen USB Typ-C Laptop aus einer Docking Station / Synchronisieren Sie USB-C Mobilgeräte mit Ihrem USB-C Computer / Versorgen Sie Ihre USB-C Festplatte mit Strom aus einem Laptop
- USB 3.0 USB-IF zertifiziert / 5 Gbit/s / Mit Thunderbolt 3 Port kompatibel / Garantierte Verlässlichkeit mit einer Zweijahresgarantie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
455 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
21
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Zertifizierung
CE, REACH
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
85 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
93 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DK30C2DAGPD
ab € 55,39*
Zubehör
StarTech.com
DK30C2HAGPD
ab € 130,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.