Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
StarTech.com USB-C Dock - Dual Monitor USB-C Multiport Adapter - 2 x 4K DisplayPort - 100W PD 3.0 - Mini-Laptop-Dockingstation - GbE, USB-A-Hub mit 2 Anschlüssen - 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62359654
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK30C2DAGPD
EAN/GTIN:
     0065030878746
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C Multiport Adapter | 4K 30Hz | 100W PD 3.0 | 2 USB A Ports | GbE | DP Alt-Mode Switch

Verwandeln Sie Ihren Windows-Laptop mit dieser USB-C-Dockingstation in eine Dual-Monitor-Workstation. Sie bietet Unterstützung für zwei DisplayPort-Monitore, 2 USB-A-Peripheriegeräte, einen LAN-Anschluss für den GbE-Netzwerkzugriff und ein verlängertes 1-Meter-Hostkabel.

DisplayPort™-Alternate-Modus zur Auswahl Ihrer Video-Display-Ausgabe

Mit dem Konfigurationsschalter für den DisplayPort™-Alternate-Modus (DP-Alt-Modus) Konfigurationsschalter können Sie dual 1080p bei einem einzigen 4K-Display mit 60 Hz erreichen.

Schalter links

Schalter rechts

2-Lane DP Alt-Modus

4-Lane DP Alt-Modus

USB 3.0

(5 Gbit/s)

USB 2.0

(480 Mbit/s)

Zwei 1080p-Monitore

oder

Ein einzelner 4K-Monitor mit 30 Hz

Zwei 4K-Monitore mit 30 Hz

oder

ein einzelner 4K-Monitor mit 60 Hz

Zuverlässige 100-W-Stromversorgung

Der USB-C-Mehrfachanschlussadapter verwendet das Netzteil Ihres USB-C-Laptops und kann eine Stromversorgung bis zu 100 W (3.0) Pass-Through mit bis zu 85 W für Ihr Host-Gerät zum Aufladen bereitstellen. Die verbleibende Wattleistung versorgt die Dockingstation zusammen mit allen angeschlossenen USB-A-Peripheriegeräten, wie Smartphones und Tablets, mit Strom.

Multi-Stream-Transport für treiberlose Displays

Die Multi-Stream-Transporttechnologie (MST) in diesem Dock versorgt zwei DisplayPort-Monitore, ohne dass ein Treiber installiert werden muss, sodass Sie schneller mit der Arbeit beginnen können.

Transparenz für angeschlossene Geräte mit dem MAC Adresswechsel-Dienstprogramm von StarTech.com

Das DK30C2DAGPD umfasst eine kostenlose Windows®-Anwendung; mit der Sie die Sicherheit Ihres Unternehmensnetzwerks besser verwalten können. Wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk über den Ethernet-Anschluss des Docks herstellen, wird die MAC Adresse des Computers in der Regel nicht an das Netzwerk gesendet, da Ihr Netzwerk nur die MAC Adresse der Dockingstation erkennt. Mit der MAC Adresswechsel- oder Klonsoftware von StarTech.com kann das USB C Dock jedoch MAC Adressen-Spoofing des angeschlossenen Windows-Laptops anstelle der MAC Adresse des Docks selbst nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Netzwerkadministratoren vollständige Sichtbarkeit jedes Geräts im Netzwerk haben und die Aktivitäten entsprechend überwachen und einschränken können. Um den Zugriff auf unser MAC Adresswechsel-Dienstprogramm anzufordern, wenden Sie sich bitte per Telefon, Live-Chat oder E-Mail an unsere technische Support-Abteilung.

Umfassende Produkttests & fachkundiger technischer Support

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
18.8 mm
Gewicht
150 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
300 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromversorgung
100 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL170, VIA/VLI - VL817, MegaChips - STDP4320, RealTek - RTL8153
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB315CCV2M
ab € 16,86*
Zubehör
StarTech.com
USB31CCV50CM
ab € 13,34*
Zubehör
StarTech.com
ARMSLIMDUO
ab € 176,76*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUALV
ab € 78,00*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUAL
ab € 143,72*
Zubehör
StarTech.com
ARMBARDUO
ab € 90,97*
Zubehör
StarTech.com
ARMBARDUOV
ab € 90,76*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUAL30
ab € 225,75*
Zubehör
StarTech.com
USB315C5C6
ab € 23,43*
Zubehör
StarTech.com
USB31C5C1M
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.