Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite USA-19HS-C USB-C-auf-Seriell DB9 RS232-Adapterkabel – 1 m Keyspan, Hochgeschwindigkeit (Stecker/Stecker), TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite USA-19HS-C USB-C-auf-Seriell DB9 RS232-Adapterkabel – 1 m Keyspan, Hochgeschwindigkeit (Stecker/Stecker), TAA
Tripp Lite USA-19HS-C USB-C-auf-Seriell DB9 RS232-Adapterkabel – 1 m Keyspan, Hochgeschwindigkeit (Stecker/Stecker), TAA
Tripp Lite USA-19HS-C USB-C-auf-Seriell DB9 RS232-Adapterkabel – 1 m Keyspan, Hochgeschwindigkeit (Stecker/Stecker), TAA
Tripp Lite USA-19HS-C USB-C-auf-Seriell DB9 RS232-Adapterkabel – 1 m Keyspan, Hochgeschwindigkeit (Stecker/Stecker), TAA
Tripp Lite USA-19HS-C USB-C-auf-Seriell DB9 RS232-Adapterkabel – 1 m Keyspan, Hochgeschwindigkeit (Stecker/Stecker), TAA
Tripp Lite USA-19HS-C USB-C-auf-Seriell DB9 RS232-Adapterkabel – 1 m Keyspan, Hochgeschwindigkeit (Stecker/Stecker), TAA
Artikel-Nr.:
     855-7413601
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     USA-19HS-C
EAN/GTIN:
     0037332210753
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB-C-auf-Seriell-Adapter zur Verwendung mit allen seriellen RS-232-Geräten
Mit diesem Keyspan®-Adapter können Sie ein serielles Legacy-DB9/RS-232-Gerät an den USB-C-Anschluss Ihres Computers, Laptops, Tablets, Chromebooks oder MacBooks anschließen. Es funktioniert mit Switches, Routern, Modems, Barcode-Scannern, GPS-Einheiten, Digitalkameras, Point-of-Sale-Geräten, Laborgeräten, Netzwerkspeichergeräten und anderen Geräten mit einem 9-poligen seriellen Anschluss.

Bereit, fast sofort mit der Datenübertragung zu beginnen
Das im Lieferumfang enthaltene, 0,91 m lange, abnehmbare Kabel unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 230 Kbit/s, was die Geschwindigkeit der eingebauten seriellen PC-Anschlüsse verdoppelt. Der USB-C-auf-DB9-Adapter funktioniert auch mit jedem USB-C-Kabel bis zu 5 m. LEDs auf dem Gerät zeigen den Status und die Datenaktivität an. Keine externe Stromversorgung erforderlich Das Gerät wiegt nicht einmal 57 g lässt sich zur sofortigen Datenübertragung bei Bedarf einfach in einer Tasche, Handtasche, einem Rucksack oder einer Laptoptasche verstauen.

Kompatibel mit den wichtigen Betriebssystemen
Dieser USB-C-zu-Seriell-Adapter funktioniert mit Windows-Anwendungen (bis zu 11), Mac OS X (bis zu Ventura 13.3.1). Einfaches Upgrade mit kostenlosen Software-Downloads. Windows Netzmonitor und eine Software zur Datenverfolgung sind im Lieferumfang enthalten. Unterstützt sowohl 32-Bit- als auch 64-Bit-Systeme Der Treiber für die neuesten Betriebssysteme kann von der technischen Support-Seite heruntergeladen werden.

Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Der USA-19HS-C entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA), wodurch es für die GSA (General Services Administration)-Liste und andere Bundesbeschaffungsverträge in Frage kommt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
518.2 mm
Höhe des Versandkartons
177.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236.2 mm
Verpackungstiefe
144.8 mm
Verpackungshöhe
73.7 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.6 mm
Tiefe
78.7 mm
Höhe
25.4 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332210750
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 47,48*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,08*
€ 51,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 55,33*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,47*
€ 74,41*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,02*
€ 102,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,22*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006
ab € 5,96*
Zubehör
Tripp Lite
U209-006-RJ45-X
ab € 17,99*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 47,08*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA-R
ab € 49,67*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT4
ab € 11,99*
Zubehör
Tripp Lite
U261-001-BT5
ab € 12,66*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 20,00*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,59*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,24*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,53*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP
ab € 22,07*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP-BE
ab € 21,40*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H
ab € 26,65*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H4K6BM
ab € 26,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.