Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz
KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz
KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz
KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz
KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz
KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz
KS Tools 140.5254-E Hammer Rückschlagfreier Hammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60895254
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5254-E
EAN/GTIN:
     4042146247198
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückschlagfreier Hammer
Kopfmaterial
Polyurethan (PU)
Materiallgriff
Glasfaser
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
300 mm
Gewicht
730 g
Kopfgewicht
453 g
Kopfdurchmesser
46 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.