Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid RP05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Rapid RP05
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60922968
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     4051661013676
EAN/GTIN:
     4051661013676
Suchbegriffe:
Ösen-Zange
Ösenzange
ösenzange
Rapid RP05 Öszange
Unsere Öszange RP05 verfügt über eine integrierte Lochstanzfunktion und wird zusammen mit 100 Ösen Durchmesser 4 mm geliefert. Sie ist ideal für die Nutzung mit Leder, Schuhen, Leinwand und vielem mehr. Sie ist einfach zu bedienen, liefert beste Ergebnisse und ist aus robustem Metall mit attraktiver verchromter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
275 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.