Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61033078
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T40C340
EAN/GTIN:
     8715946631134
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
UltraChrome XD2
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
26 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 598,47*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.004,97*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.349,90*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 921,88*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.481,10*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.465,73*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.323,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.