Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SR-5261 Dampfmop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Tristar SR-5261 Dampfmop
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034850
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SR-5261
EAN/GTIN:
     8713016072511
Suchbegriffe:
Dampf-Besen
Dampf-Mop
Dampf-Mopp
Dampfbesen
Nutzen Sie die Kraft von heißem Dampf, um Böden und andere Flächen in Ihrem Haushalt zu reinigen. Der Tristar SR-5261 Dampfmopp entfernt Schmutz und Bakterien nicht nur von harten und weichen Böden, sondern auch von Fenstern. Dank abnehmbarer Stange lässt sich der Dampfreiniger auch als Handgerät benutzen und problemlos verstauen. Mit dem speziellen, v-förmigen Dampfkopf kommen Sie auch in schwer erreichbare Ecken oder unter das Sofa.

Keine Chemikalien erforderlich
Die Hitze des Dampfes dient nicht nur dazu, Schmutz und Flecken mittels Tiefenreinigung zu beseitigen, sondern sie tötet auch 99 % aller Bakterien. Dazu benötigen Sie keinerlei Chemikalien, sondern Wasser allein reicht aus. Ideal für Flächen, auf denen Ihre Kinder gern spielen, oder für Familien mit Haustieren.

Komplettes Zubehör-Set
Der Tristar-Dampfmopp kommt komplett mit umfangreichem Zubehör, um alle Flächen bei Ihnen zuhause reinigen zu können. Neben einem dreieckigen Dampfkopf mit Mikrofaserbezug und einem Teppichring umfasst das Zubehörpaket ferner einen verlängerten Dampfkopf mit Mikrofaserbezug zum Dampfreinigen großer Flächen. Weiterhin gibt es drei kleine Dampfdüsen, um beispielsweise Radkappen oder die Schienen einer Schiebetür gründlich zu reinigen. Schließlich umfasst das Set noch drei verschiedene Bürstenaufsätze, um Kalkflecken auf Kacheln oder Badezimmerfliesen zu beseitigen.

Auch praktisch als Handgerät
Der Dampfgenerator lässt sich leicht von der Stange abtrennen und als Handgerät benutzen. Mit dem Regler auf der Oberseite können Sie die Dampfleistung anpassen. Dank 1500 W Leistung wird der Dampf sehr schnell heiß. Der abnehmbare Wasserbehälter fasst 400 ml und lässt sich bequem unter dem Wasserhahn nachfüllen. Sollte der Behälter während des Reinigens leer werden, wird der Dampfausstoss durch einen Trockengehschutz unterbrochen.

Lieferumfang:
Tristar-Dampfmopp, 1 dreieckiger Dampfkopf, 1 dreieckiger Mikrofaserüberzug, 1 verlängerter Dampfkopf, 1 verlängerter Mikrofaserüberzug, 3 Bürsten zur Tiefenreinigung, 3 Dampfdüsen zur Fleckenentfernung, 1 Messbecher, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
12 Stück(e)
Pinsel enthalten
Ja
Wiederbefüllbaer Tasse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Messbecher
Ja
Design
Typ
Steam mop
Fassungsvermögen
0.4 l
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
495 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016072535
Leistungen
Dampfdruck
1 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glas, Harter Boden, Kacheln
Betriebsdauer
20 min
Geräuschpegel
55 dB
Automatische Abschaltung
Ja
Trockengehschutz
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2724 g
Verpackungsbreite
237 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
3215 g
Ergonomie
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Jederzeit auffüllbar
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Verstellbare Stangenhöhe
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Elektronische Steuerung am Griff
Ja
Energie
Leistung
1500 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.