| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-61034852 Herst.-Nr.: ST-8300 EAN/GTIN: 8713016066299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bügeln ist nicht für jeden die Lieblingsbeschäftigung im Haushalt, mit einem guten Bügeleisen geht es aber erheblich einfacher und schneller. Das Tristar ST-8300 Bügeleisen ist leicht, leistungsstark und dank Keramiksohle optimal geeignet, um faltenfreie Ergebnisse zu erzielen. Mit 2000 W Leistung heizt sich das Bügeleisen schnell auf, wobei sich die Temperatur stufenlos einstellen lässt.
Kontinuierlicher Dampfdruck Das Tristar ST-8300 Bügeleisen erzeugt einen kontinuierlichen Dampfdruck von 16 g/min., mit dem Sie Ihre Kleidungsstücke problemlos von Falten befreien. Hartnäckige Falten? Dann benutzen Sie die praktische Dampfstoßfunktion, um etwas zusätzliche Dampfleistung abzurufen. Der Behälter fasst mit 210 ml genug Wasser, um eine ganze Waschmaschinenladung zu bügeln.
Robuste Keramiksohle für zusätzlichen Komfort Die glatte Keramiksohle heizt sich sehr schnell auf, und mit dem stufenlos einstellbaren Temperaturregler können Sie die optimale Temperatur für jedes Kleidungsstück wählen. Während des Bügelns sorgt eine Selbstreinigungsfunktion dafür, dass Kalkpartikel vollständig aus dem Wasser entfernt werden und Ihr Bügeleisen weiterhin perfekt funktioniert. Das 1,9 m lange Kabel ist ausreichend lang, um das Bügeleisen auch vertikal zu benutzen und empfindliche Kleidungsstücke aufzufrischen.
Lieferumfang: Tristar-Bügeleisen, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 285 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 590 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 800 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 275 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 115 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 140 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 936 g | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2000 W | Merkmale | Typ | Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.9 m | ![](/p.gif) | Dampfstoßleistung | 40 g/min | ![](/p.gif) | Selbstreinigend | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Türkis, Weiß | ![](/p.gif) | Dampf-Boost Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Durchgehender Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 16 g/min | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 0.21 l | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Sprayfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Wassertank | Eingebaut | ![](/p.gif) | Regelbare Temperatur | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Messbecher | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |