Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABLEMANA-1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABLEMANA-1 Rack Zubehör
Microconnect CABLEMANA-1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6140037
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABLEMANA-1
EAN/GTIN:
     5704327844051
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
491 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
526 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
CABLEMANA-2
ab € 3,65*
Zubehör
MicroConnect
CABLEMANA-3
ab € 7,17*
Zubehör
MicroConnect
CABLEMANA-4
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.