Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABLEMANA-4 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABLEMANA-4 Rack Zubehör
Microconnect CABLEMANA-4 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6140039
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABLEMANA-4
EAN/GTIN:
     5704327884552
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
520 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
CABLEMANA-1
ab € 3,66*
Zubehör
MicroConnect
CABLEMANA-2
ab € 3,65*
Zubehör
MicroConnect
CABLEMANA-3
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.