Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9090W Personenwaage Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9090W Personenwaage Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage
Domo DO9090W Personenwaage Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage
Domo DO9090W Personenwaage Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage
Domo DO9090W Personenwaage Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6173799
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9090W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Badezimmerwaage
Jeder fährt gern in den Urlaub, doch es ist für viele oft schwierig, sich an das maximal zulässige Gewicht für Ihr Gepäck zu halten. Mit dieser Kofferwaage passieren Ihnen auf dem Flughafen nie mehr Überraschungen! Bis auf 50 g genau können Sie Ihr Gepäck schnell und einfach wiegen. Die LCD-Anzeige gibt Ihr Gewicht bis zu einem Maximum von 50 kg an. Dieses Gerät ist Teil des Sortiments „Domo by air“.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
90 g
Bildschirm
Display
LCD
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELRO
HE861
ab € 12,11*
Sonstiges
ELRO
HE862
ab € 8,30*
Sonstiges
ELRO
10.043.49
ab € 1,66*
Sonstiges
Smartwares
10.024.97
ab € 2,51*
Sonstiges
Home Easy
HE853
ab € 20,40*
Sonstiges
Vitalheizung
HTH60
ab € 15,99*
Sonstiges
Vitalheizung
HTH50
ab € 12,06*
Sonstiges
ELRO
CP5SET
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.