Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares CP111 Baby on board-Schild


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares CP111 Baby on board-Schild
Smartwares CP111 Baby on board-Schild
Smartwares CP111 Baby on board-Schild
Smartwares CP111 Baby on board-Schild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55171040
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.024.97
EAN/GTIN:
     8711658277707
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
30 g
Paketgewicht
36 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO9090W
ab € 17,97*
Sonstiges
ELRO
HE861
ab € 12,11*
Sonstiges
ELRO
HE862
ab € 8,30*
Sonstiges
ELRO
10.043.49
ab € 1,66*
Sonstiges
Home Easy
HE853
ab € 20,40*
Sonstiges
Vitalheizung
HTH60
ab € 15,99*
Sonstiges
Vitalheizung
HTH50
ab € 12,05*
Sonstiges
ELRO
CP5SET
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.