Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel SDB500 Abfallbeutel 500 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel SDB500 Abfallbeutel 500 l Weiß
Perel SDB500 Abfallbeutel 500 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62227595
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     SDB500
EAN/GTIN:
     5410329692827
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Breite
750 mm
Gewicht
980 g
Merkmale
Fassungsvermögen
500 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.