Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duscheinlage Paradise White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duscheinlage Paradise White
WENKO Duscheinlage Paradise White
WENKO Duscheinlage Paradise White
WENKO Duscheinlage Paradise White
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62282761
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20277100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Duscheinlage
Dekorative Duscheinlage mit Saugnäpfen auf der Unterseite. Rutschstop-Struktur für höchste Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Merkmale
Produkttyp
Rutschfeste Duschmatte
Zielgruppe
Erwachsene
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.