Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 12010-20 Baumschere Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 12010-20 Baumschere Bypass-Astschere
Gardena 12010-20 Baumschere Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62416743
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12010-20
EAN/GTIN:
     4078500043533
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Die Astschere für enge Stellen mit integriertem 2 Stufen Getriebe
Die GARDENA Astschere SlimCut bietet durch den langen Aluminiumstiel eine enorme Reichweite, bestens geeignet zum Auslichten dichter Büsche und Sträucher. Das integrierte Getriebe sorgt für optimale Schneidkraft. Präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung gewährleisten einen pflanzenschonenden, exakten Schnitt. In zwei Positionen kann das Getriebe von einer 1:12 Übersetzung für dicke Äste, auf eine 1:6 Übersetzung für einen schnellen Schnitt bei dünnen Ästen umgestellt werden. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Teleskopgriff
Ja
Schnittdurchmesser (max.)
29 mm
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.