| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62806082 Herst.-Nr.: 4026700485134 EAN/GTIN: 4026700485134 |
| |
|
| | |
| Materialien Kunststoffe (z.B. PVC, ABS, PS), Stahl, Eisen, Leicht- und Buntmetalle, Keramik, Holz, Gummi, etc. Nicht geeignet für Bekleidungsleder! Nicht klebbar sind Kunststoffe mit antiadhäsiver Oberfläche wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Silikonharze und -kautschuke (Si) und Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon®). UHU CA 103 ist nicht für Styropor® geeignet.
Verarbeitung Klebeflächen müssen passgenau, trocken, staub- und fettfrei sein. Kleber einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebefilm, desto stärker wird die Verklebung. Teile sofort zusammenpressen und kurz fixieren. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | | Spendertyp | Flasche | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Geeignet für Glas | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Zertifizierung | RoHS, REACH, CE | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylatkleber uhu, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| |