Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Riga Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Riga Einzelbilderrahmen Silber
Zilverstad Riga Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63005779
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     7407231
EAN/GTIN:
     4042835037987
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Glänzender Fotorahmen mit einem breiten Rand. Für ein Foto im Format 13 x 18 cm. Der Fotorahmen ist versilbert & anlaufgeschützt, darum ist Polieren nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Platzierungsoptionen
Tisch
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zilverstad
7408231
ab € 8,58*
Zubehör
Zilverstad
7406231
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.