| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65195386 Herst.-Nr.: 157002 EAN/GTIN: 8711871359808 |
| |
|
| | |
| Für Teeliebhaber ein wundervolles Geschenk! Die gusseiserne wird einschließlich zweier Porzellantassen in einer schönen Geschenkverpackung geliefert. Die Teekanne verfügt über eine mit Emaille überzogene Innenseite und fasst 1,0 Liter. Sie wird inklusive Edelstahlfilter geliefert. Weitere Informationen: Lieferumfang | Glas enthalten | Ja | | Anzahl der Gläser | 2 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Einzelne Teekanne | | Volumen (ml) | 1000 ml | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Eisenguss, Porzellan | | Filterung | Ja | | Filtertyp | Teefilter | | Filtermaterial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tee-Kanne, Teekanne, Tee-Garnitur, Tee-Geschirr, Tee-Service, Tee-Set, Teegarnitur, Teegeschirr, Teeservice, Teeset, teekannen 1l, tee garnitur |
| | |
| |