Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40368001 Seifenhalter Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40368001 Seifenhalter Transparent
GROHE 40368001 Seifenhalter Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200087
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40368001
EAN/GTIN:
     4005176326219
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Seifenablage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Wand
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Höhe
39 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40256003
ab € 39,02*
Ähnlich
Grohe
40754001
ab € 33,65*
Ähnlich
Grohe
40444001
ab € 26,91*
Ähnlich
Grohe
40444DC1
ab € 36,34*
Ähnlich
Grohe
48169000
ab € 5,86*
Ähnlich
Grohe
40669000
ab € 172,77*
Ähnlich
Grohe
43897000
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.