Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Seifenhalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Seifenhalter Weiß
GROHE Atrio Seifenhalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200548
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40256003
EAN/GTIN:
     4005176462443
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Wand
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage grohe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40368001
ab € 5,86*
Ähnlich
Grohe
40754001
ab € 33,68*
Ähnlich
Grohe
40444001
ab € 26,69*
Ähnlich
Grohe
40444DC1
ab € 36,18*
Ähnlich
Grohe
48169000
ab € 5,88*
Ähnlich
Grohe
40669000
ab € 172,92*
Ähnlich
Grohe
43897000
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.