Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Zahnpflege
>
Zahnputzbecher
>
Becherhalter
>
Artikel
GROHE Atrio Metall Quadratisch Einzelbild Wandmontiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65200596
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
40305DC3
EAN/GTIN:
4005176462429
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Seifenablage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Wandmontiert
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Nicht-sanitäre Einrichtungen
>
Zahnputzbecher
Weitere Suchbegriffe:
Seifenhalter
,
Seifenschale
,
seifenablage grohe
,
seifenablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 40305003 Halterung Passive Halterung Chrom
Grohe
40305003
ab € 52,01*
Ähnlich
GROHE Atrio
Grohe
40305GL3
ab € 77,37*
Ähnlich
GROHE Atrio
Grohe
40305DA3
ab € 77,45*
Ähnlich
GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert
Grohe
40304DC3
ab € 72,43*
Ähnlich
GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert
Grohe
40305AL3
ab € 82,38*
Ähnlich
GROHE BauCosmopolitan Duschwanne Chrom
Grohe
40585001
ab € 16,08*
Ähnlich
GROHE Essentials Authentic Duschwanne Chrom
Grohe
40652001
ab € 20,32*
Ähnlich
GROHE Essentials Duschwanne Gold
Grohe
40369GL1
ab € 30,57*
Ähnlich
GROHE Halter Essentials Authentic verdeckte Befestigung, gebürstet nickel 40652EN1
Grohe
40652EN1
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen