Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert
GROHE Atrio Metall Rund Einzelbild Wandmontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200599
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40305AL3
EAN/GTIN:
     4005176462436
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage grohe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Wandmontiert
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40305003
ab € 51,58*
Ähnlich
Grohe
40305GL3
ab € 77,36*
Ähnlich
Grohe
40305DA3
ab € 77,30*
Ähnlich
Grohe
40305DC3
ab € 71,99*
Ähnlich
Grohe
40304DC3
ab € 72,44*
Ähnlich
Grohe
40585001
ab € 16,08*
Ähnlich
Grohe
40652001
ab € 20,45*
Ähnlich
Grohe
40369GL1
ab € 30,45*
Ähnlich
Grohe
40652EN1
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.