Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
GROHE 28762001 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65201372
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
28762001
EAN/GTIN:
4005176875540
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
900 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Flexischlauch
Ja
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Brause-Einhebelmischer
,
Brausebatterie
,
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Duschpaneel
,
Duschsystem
,
brausegarnitur grohe
,
brause set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 28770001 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
28770001
ab € 150,58*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
27927001
ab € 47,27*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
28593002
ab € 52,60*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
27795001
ab € 43,47*
Ähnlich
GROHE Brausegarnitur Tempesta Rustic 100 Stange 60cm, 4 Strahlarten, chrom 26086001
Grohe
26086001
ab € 59,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen