| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-75260023 Herst.-Nr.: 27927001 EAN/GTIN: 4005176451782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Duschsäulendurchmesser | 600 mm | ![](/p.gif) | Schlauchlänge | 1.75 m | Technische Details | Anzahl Duschköpfe | 1 Kopf/Köpfe | ![](/p.gif) | Duschsäulenmaterial | Metall | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Chrom | Merkmale | Befestigungstyp | Wand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, brausegarnitur grohe, brause set, brausestange 60 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |