Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 26507LS0 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 26507LS0 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Weiß
GROHE 26507LS0 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65202115
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26507LS0
EAN/GTIN:
     4005176457609
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wasserhahn enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
450 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Weiß
Flexischlauch
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,75*
€ 912,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,29*
€ 903,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,03*
€ 877,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,32*
€ 852,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,43*
€ 810,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26223001
ab € 323,61*
Ähnlich
Grohe
26507000
ab € 591,95*
Ähnlich
Grohe
26508A00
ab € 1.134,65*
Ähnlich
Grohe
26507DA0
ab € 1.130,85*
Ähnlich
Grohe
26507GL0
ab € 1.129,65*
Ähnlich
Grohe
26507A00
ab € 1.135,25*
Ähnlich
Grohe
26224001
ab € 243,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.