Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Tempesta Cosmopolitan System 210 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Tempesta Cosmopolitan System 210 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Tempesta Cosmopolitan System 210 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87043991
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26224001
EAN/GTIN:
     4005176408168
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Einhandarmatur
Einhandmischer
Das GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 Duschsystem mit Einhandhebel bringt Designer-Stil und Leistungsfähigkeit in jedes Badezimmer. Das System enthält die moderne GROHE Technologie. GROHE DreamSpray stellt sicher, dass der Wasserfluss aus jeder Düse gleichmäßig ist – optimal geeignet für den entspannenden Rain Strahl der neuen Tempesta 210-mm-Kopfbrause. Der 390 mm lange Duscharm der Kopfbrause ist um 180° schwenkbar – für mehr Flexibilität. Die New Tempesta Cosmopolitan 100-mm-Handbrause verfügt über einen TwistFree Schlauch mit einer Länge von 1.750 mm und zwei Strahlarten, sodass es für die jeweilige Stimmung immer den passenden Strahl gibt: einen entspannenden Rain Strahl und einen belebenden Jet Strahl. Die GROHE SilkMove Patrone sorgt für eine präzise Kontrolle von Wassermenge und Wassertemperatur und die praktischen SpeedClean Düsen aus Silikon halten Schmutz und Kalk fern. Dank der Mehrlagen-Beschichtung der kratzfesten GROHE StarLight Chromoberfläche behält sie ihren Glanz über viele Jahre. Der Inner WaterGuide verhindert, dass die Oberfläche der Brause zu heiß wird. Das GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 Duschsystem – eine stilvolle, komfortable Dusche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Flexischlauch
Ja
Größe (1. Kopf)
210 mm
Größe (2. Kopf)
100 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26223001
ab € 323,61*
Ähnlich
Grohe
26507000
ab € 591,95*
Ähnlich
Grohe
26507LS0
ab € 681,43*
Ähnlich
Grohe
26508A00
ab € 1.134,65*
Ähnlich
Grohe
26507DA0
ab € 1.130,85*
Ähnlich
Grohe
26507GL0
ab € 1.129,65*
Ähnlich
Grohe
26507A00
ab € 1.135,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.