Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic
Schneider Electric VarSet automatic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211192
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAF7N03534AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Blindleistungsbewertung
700 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Drinnen
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
1600 mm
Verpackungshöhe
2310 mm
Paketgewicht
924000 g
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.106,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.237,08*
€ 16.942,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.182,39*
€ 16.877,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.106,28*
€ 16.786,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.