Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65256746
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWTLTB1
EAN/GTIN:
     0065030880503
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Zertifizierung
CE, REACH
Lieferumfang
Adapterhalterung enthalten
Ja
Anzahl der mitgelieferten Adapterhalterungen
2
Anker enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
6
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
10
Distanzstück enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
16
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
26
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
954 mm
Tiefe (max)
954 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
4800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 600,600 x 300,800 x 400,800 x 600,900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 5 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.