Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65307391
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-W440WHITE
EAN/GTIN:
     8717371444532
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung Modell NM-W440WHITE ist ein vollständig dreh-und schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" (140 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Neomountss einzigartige neig- (25°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Halterung ist leicht tiefenverstellbar von 4 bis 51 Zentimetern. Verdeckte Kabelführung von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts NM-W440WHITE hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 55" (140 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 25 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 bis 400x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Swivel Winkel
180 °
Abstand zur Wand (max)
510 mm
Abstand zur Wand (min)
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.