Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44759 USB Kabel USB 2.0 0,6 m Micro-USB B USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44759 USB Kabel USB 2.0 0,6 m Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 44759 USB Kabel USB 2.0 0,6 m Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay 44759 USB Kabel USB 2.0 0,6 m Micro-USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65741977
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44759
EAN/GTIN:
     4040849447594
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel c stecker auf b stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
WEEE, CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.