Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-4262 Herst.-Nr.: 81949 EAN/GTIN: 4002911819494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet für die Befüllung mit Helium. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Gewicht (innerer) Versandkarton | 911 g | Merkmale | Produkttyp | Toy balloon | ![](/p.gif) | Material | Latex | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Anlass | Mottoparty | ![](/p.gif) | Form | Rund | Logistikdaten | Versandkartonslänge | 284 mm | ![](/p.gif) | Versandkartonsbreite | 97 mm | ![](/p.gif) | Versandkartonshöhe | 170 mm | ![](/p.gif) | Versandkarton GTIN (EAN/UPC) | 4002911919491 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser im aufgeblasenen Zustand | 250 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 25 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 185 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 68.5 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,36* | € 4,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,32* | € 4,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,41* | € 5,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 27,74* | € 39,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 40,92* | € 40,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,168* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|