Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern
Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern
Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern
Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern
Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern
Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern
Rapid 40109506 Heftklammer Klammerpack 1080 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     400-2331216
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40109506
EAN/GTIN:
     3221631095068
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
53
Schenkellänge
14 mm
Kapazität
1080 Heftklammern
Kompatibilität
R253, R353, R453, ALU753, ALU853, ALU953, E100, ESN530, BTX530, R553, PS101, PS6-16, Compacta, Hobby Electric
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
110 g
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,18*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 6,59*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 7,21*
3 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,55*
2 Tage
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
20009450
ab € 30,26*
Sonstiges
Rapid
20511250
ab € 49,93*
Sonstiges
Bosch
0603265500
ab € 73,19*
Sonstiges
Rapid
10642901
ab € 123,24*
Sonstiges
Rapid
11520110
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.