Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid R253E Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid R253E Blau
Rapid R253E Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32294653
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20009450
EAN/GTIN:
     7313460094506
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Handy Tacker R253E
Vielseitiger Tacker mit inneren Verschleißteilen aus Stahl. Geeignet für die Befestigung von Textilien, Planen, Leder, Poster, Netze, Schilder, usw. Maximale Einstellung für lange Klammern oder harte Materialien. Klammerfenster zeigt die Klammerlänge und wann nachgefüllt werden muss.

- Nr. 53 Feindrahtklammern 6-14 mm;
- Rückschlagfreier Betrieb;
- Verriegelungsfunktion;
- Geräuschdämpfung;
- Einstellbare Kraft;
- Einsatzbereich: Befestigung von Textilien, Kedern.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Merkmale
Heftklammer Typ
3, 53, 530
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109501
ab € 2,95*
Zubehör
Rapid
11856250
ab € 6,21*
Zubehör
Rapid
11857050
ab € 5,67*
Zubehör
Rapid
11858810
ab € 8,05*
Zubehör
Rapid
11859610
ab € 8,94*
Zubehör
Rapid
11860410
ab € 9,67*
Zubehör
Rapid
40109503
ab € 2,96*
Zubehör
Rapid
40109504
ab € 3,72*
Zubehör
Rapid
40109505
ab € 3,75*
Zubehör
Rapid
40109506
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.