Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tacker PTK 14 EDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PTK 14 EDT
Bosch PTK 14 EDT
Artikel-Nr.:
     C4310-0603265500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603265500
EAN/GTIN:
     3165140601542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektro-tacker bosch
elektro tacker
Tacker PTK 14 EDT. Maximaler Komfort und beeindruckende Vielseitigkeit bei verschiedensten Projekten. DuoTac ermöglicht einfaches und schnelles Umschalten zwischen Schlagauslösung mit ein oder zwei Klammern. Die Electronic Impact Force Selection sorgt stets für die richtige Schlagkraft. Das Push+Release-System bietet Kontrolle und verhindert die Selbstauslösung. Ideal zur Befestigung von weichen, dünnen Materialien auf Holz. Dank der Füllstandsanzeige des Magazins gehen niemals unerwartet Klammern oder Nägel aus. 1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nagellänge:
14 mm
Verriegelbar:
false
Rückstoßfrei:
true
Einstellbare Schlagkraft:
true
Geeignet für Nägel:
true
Geeignet für Heftklammern:
true
Geeignet für Kabelklammern:
false
Hammertacker:
false
Länge:
10 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Schläge:
30 bpm
11.4 mm Klammern, Länge, von:
6 mm
11.4 mm Klammern, Länge, bis:
14 mm
11.4 Klammern:
6 - 14 mm
Nägel, Länge, von:
14 mm
Nägel:
14 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
243 x 62 x 179 mm
Gewicht:
1.100 kg
Elektronische Schlagkraftvorwahl:
ja
Softgrip:
ja
Bosch Electronic:
nein
Vorratsanzeige:
ja
Bosch Duotac:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
7.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
220 V
Verpackungsabmessungen (Länge):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
300 x 200 x 76 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Maximaler Komfort und beeindruckende Vielseitigkeit bei verschiedensten Projekten
TOP-Produktmerkmale:
DuoTac ermöglicht einfaches und schnelles Umschalten zwischen Schlagauslösung mit ein oder zwei Klammern | Die Electronic Impact Force Selection sorgt stets für die richtige Schlagkraft | Das Push+Release-System bietet Kontrolle und verhindert die Selbstauslösung | Ideal zur Befestigung von weichen, dünnen Materialien auf Holz | Dank der Füllstandsanzeige des Magazins gehen niemals unerwartet Klammern oder Nägel aus
Unterteilung der Produktkategorien:
Tacker
Usage level:
Universal
Titel:
Tacker PTK 14 EDT
Lieferumfang:
1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.08.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,66 kg
Nettogewicht:
1,35 kg
Volumen:
4,5 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tacker (elektrisch), Elektrischer Tacker
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109501
ab € 2,71*
Zubehör
Rapid
11856250
ab € 6,18*
Zubehör
Rapid
11857050
ab € 4,98*
Zubehör
Rapid
11858810
ab € 8,00*
Zubehör
Rapid
11859610
ab € 8,90*
Zubehör
Rapid
11860410
ab € 9,61*
Zubehör
Rapid
40109503
ab € 2,73*
Zubehör
Rapid
40109504
ab € 2,84*
Zubehör
Rapid
40109505
ab € 2,83*
Zubehör
Rapid
40109506
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.