Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 11858810 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid 11858810 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11858810 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11858810 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11858810 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11858810 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11858810 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     400-1744184
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11858810
EAN/GTIN:
     7313468585105
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
53
Schenkellänge
10 mm
Kapazität
5000 Heftklammern
Kompatibilität
R53, R253, R353, R453, MS2.1, MS4.1, ALU610, ALU753, ALU853, ALU953, E100, ESN530, BTX530, R553, PS101, PS6-16, M20, M30, M40, Hobby Tacker Dual, Multitacker, Compacta, Hobby Electric
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
380 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,22*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,53*
2 Tage
15
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 11,78*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 12,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,25*
€ 12,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
20443850
ab € 14,75*
Sonstiges
Rapid
20009450
ab € 30,64*
Sonstiges
Rapid
20511250
ab € 49,96*
Sonstiges
Bosch
0603265500
ab € 73,26*
Sonstiges
Rapid
10642901
ab € 123,35*
Sonstiges
Rapid
11520110
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.