Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67134093
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     299PSENB
EAN/GTIN:
     819472022263
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Kompatibilität
Apple iPad Pro 12.9 (4th & 3rd Gen)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Rundkeil
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
140B
ab € 258,57*
Zubehör
Compulocks
147B
ab € 130,46*
Zubehör
Compulocks
TCDP04
ab € 97,12*
Zubehör
Compulocks
UCLGVWMB
ab € 82,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.