Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
Compulocks 147B Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24743679
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
147B
EAN/GTIN:
8011884001474
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Befestigungstyp
Flur
Geeignet für
Healthcare / POS / Retail / Hospitality / Exhibitions
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
tv standfuß
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 127,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks 290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz
Compulocks
290SENB
ab € 95,89*
Zubehör
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks
299PSENB
ab € 96,20*
Zubehör
Compulocks 910AROKB Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,6 cm (10.1") Schwarz
Compulocks
910AROKB
ab € 76,60*
Zubehör
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks
912SGEB
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen