Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233412 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank Arbeitsplatte D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233412 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank Arbeitsplatte D
Hendi 233412 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank Arbeitsplatte D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67494216
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233412
EAN/GTIN:
     8711369233412
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
712 mm
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polypropylen (PP), Stahl, Thermoplast
Regalmaterial
Stahl
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
90 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-14 °C
Eingebauter Ventilator
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
1991 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
230 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Lampentyp
LED
Leistungen
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,89*
€ 772,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,33*
€ 769,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,29*
€ 745,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,19*
€ 717,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,10*
€ 665,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.