Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Whiteboard 1500 x 1200 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Whiteboard 1500 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Bi-Office Maya Whiteboard 1500 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68236541
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA1207170
EAN/GTIN:
     5603750110019
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Maya Magnetisch Whiteboard Mit Aluminiumrahmen Praktisches Whiteboard mit leicht gerasteter Oberfläche - Hilft beim Schreiben, ist für das Publikum unsichtbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Höhe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,63573*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,54573*
€ 166,05942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,82573*
€ 162,82262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09573*
€ 156,00392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45573*
€ 138,58232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63573*
€ 130,46652
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA3807170
ab € 86,40173*
Ähnlich
Bi-silque
MA0507170
ab € 63,27601*
Ähnlich
Bi-silque
MA1507170
ab € 90,40*
Ähnlich
Bi-silque
MA2707170
ab € 119,39*
Ähnlich
Bi-silque
MA0707170
ab € 98,25907*
Ähnlich
Bi-silque
MA2207170
ab € 120,5024*
Ähnlich
Bi-silque
MA2807170
ab € 158,86793*
Ähnlich
Bi-silque
MA2107170
ab € 190,27323*
Ähnlich
Bi-silque
MA0207170
ab € 14,65*
Ähnlich
Bi-silque
MA0307170
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.