Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
Artikel-Nr.:
     173-3435439
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBROLLOVR
EAN/GTIN:
     0065030880459
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Rollover Kabel | Windows®, Mac und Linux®-kompatibel | St/StDieses Cisco USB-Konsolenkabel bietet eine zuverlässige Verbindung von Ihrem Desktop-PC oder Laptop zu Netzwerkgeräten mit einem Konsolenport.Kompatibler USB-AnschlussStellen Sie eine direkte Verbindung zwischen dem USB 2.0-Port Ihres Computers oder Laptops und dem RJ45-Konsolenport Ihres Routers, Servers, Ihrer Firewall oder Ihres Switches her. Dieses Cisco Rollover-Kabel ist mit den meisten Routern kompatibel, darunter Cisco, Juniper, Ubiquiti oder TP-Link, und bietet eine einfache Verbindung zur Programmierung Ihrer Netzwerkgeräte von Ihrem Windows-, Mac- oder Linux-Computer aus.Hochwertiges DesignDieses USB-auf-Ethernet-Kabel wurde von Experten entwickelt und besteht nur aus hochwertigen Materialien. Es bietet maximale Zuverlässigkeit und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 460 KBit/s. Es bietet außerdem eine zuverlässige und problemlose Verbindung, ohne dass zusätzliche Adapter oder eine externe Stromversorgung erforderlich sind.Das Modell ICUSBROLLOVR wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Kompatible Betriebssysteme
Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 2.4.31+
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
98 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.4 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
10.9 mm
Gewicht
45 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
35
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,98*
€ 33,49*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,95*
€ 33,57*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 25,46*
€ 35,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 35,58*
13 Tage
98
pro Stück
€ 6,29*
ab € 31,19*
€ 41,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.