Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Dahle 96155 Whiteboard Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69439381
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96155-15452
EAN/GTIN:
     4007885258034
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
DAHLE 96155 Basic Board

- Basic Board mit weißer, lackierter Schreibfläche
- Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar
- Magnethaftende Schreibfläche
- Hochwertiger Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern für höchste Stabilität
- Kaschierte Tafel-Rückseite
- Praktische 30 cm Ablageschale für Zubehör
- Befestigungsset für die hoch- oder querformatige Montage inklusive
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.